Tanque Horizontal - 2,000 Galones

Tanque Horizontal - 2,000 Galones

Tanque de leche con camisa horizontal, 1 usado, capacidad aproximada de 2,000 galones, construcción interior de acero inoxidable pulido, con camisa de media tubería, cubierto por aislamiento y revestimiento exterior. Dimensiones aproximadas 86 pulgadas de diámetro por 82 pulgadas de largo con agitador de hélice impulsado por motor de entrada lateral, aprox. 15 pulgadas de diámetro. Las aberturas incluyen una boca de acceso de 15 x 21 pulgadas con tapa en un extremo abombado y descarga inferior de 2 pulgadas de diámetro.

Product Details

  • Cantidad en stock: 40.57
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque Horizontal - 2,000 Galones