Horno de tratamiento térmico Grieve

Horno de tratamiento térmico Grieve

Horno de tratamiento térmico Grieve. Modelo: AF-850. S/N: 370146. Aporte calorífico: 12 kW. Dimensiones del horno: 36 pulg. X 22-1/2 pulg. X 22-1/2 pulg. Temperatura máxima: 850 °F. Requisitos eléctricos: 460 V, 17 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Howell: 1/3 hp, 1725 rpm, 208-220/440 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. La unidad cuenta con un controlador de punto de ajuste digital Grieve, control de exceso de temperatura y temporizadores de señal Eagle para el ventilador, el calentador y la compuerta. Entradas: (1) puerto de 3-1/2 pulgadas con compuerta de cuchilla neumática. Dimensiones totales: 72 pulg. LX 42 pulg. WX 72 pulg. H. (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGML025.1
  • Fabricante: Grieve
  • Modelo: AF-850
  • Número de serie: 370146

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Howell Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Amperios de motor: 2.2/1.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 72

Detalles adicionales del producto

Horno de tratamiento térmico Grieve

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente