Horno túnel de acero inoxidable con 48 quemadores a gas - 24 pulgadas de ancho

Horno túnel de acero inoxidable con 48 quemadores a gas - 24 pulgadas de ancho

Horno Túnel a Gas con 24 quemadores superiores y 24 inferiores. Ancho del cinturón: 24 pulgadas. Espacio libre del producto: 2,75 pulg. Separación de la cinta transportadora: 0,5 pulg. Especificaciones del quemador: Quemador infrarrojo asiático tipo A-1601 (Taiwon). Tasas de consumo de gas (por quemador): 0,45 kg/h con GLP / 0,49 m^3/h GNV. Calor: 5.400 kcal/h (por quemador). El túnel tiene una construcción de acero inoxidable. No hay ninguna placa de identificación ni marca en el túnel. Previamente instalado en una aplicación de cocción de pescado en Texas. Longitud de entrada/salida del transportador: 45 pulg./12 pulg. Longitud del transportador del horno: 141 pulg. El transportador cuenta con un ajuste de tensión y un tanque de inmersión de limpieza. La transmisión mecánica de velocidad variable es ajustable. Motor: Dayton modelo 3N297A, 0,5 HP, 230/460V, trifásico, 60Hz. Incluye un controlador de motor Altivar 16 modelo Telemechanique de Square D Company, que se enviará suelto sin carcasa. Longitud total: 17 pies 2 pulgadas L.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: PMHT01
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Horno túnel de acero inoxidable con 48 quemadores a gas - 24 pulgadas de ancho

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente