Horno túnel de acero inoxidable con 48 quemadores a gas - 24 pulgadas de ancho

Horno túnel de acero inoxidable con 48 quemadores a gas - 24 pulgadas de ancho

Horno Túnel a Gas con 24 quemadores superiores y 24 inferiores. Ancho del cinturón: 24 pulgadas. Espacio libre del producto: 2,75 pulg. Separación de la cinta transportadora: 0,5 pulg. Especificaciones del quemador: Quemador infrarrojo asiático tipo A-1601 (Taiwán). Tasas de consumo de gas (por quemador): 0,45 kg/h con GLP / 0,49 m^3/h GNV. Calor: 5.400 kcal/h (por quemador). El túnel tiene una construcción de acero inoxidable. No hay ninguna placa de identificación ni marca en el túnel. Previamente instalado en una aplicación de cocción de pescado en Texas. Longitud de entrada/salida del transportador: 24-45 pulgadas. Longitud del transportador del horno: 141 pulgadas. El transportador cuenta con un tanque de inmersión de limpieza. *Nota: en esta unidad faltan las piezas finales de retorno del cinturón. La transmisión mecánica de velocidad variable es ajustable. Motor: Dayton modelo 3N297A, 0,5 HP, 230/460V, trifásico, 60Hz. Incluye un controlador de motor Altivar 16 modelo Telemechanique de Square D Company, que se enviará suelto sin carcasa. Longitud total: 18 pies 7 pulgadas L.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PMHT02
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Horno túnel de acero inoxidable con 48 quemadores a gas - 24 pulgadas de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Horno de túnel de vapor de acero inoxidable - 24 pulg. de ancho1998 Stainless Steel Steam Tunnel Oven – 24 in. W Not Specified
Ahorrar 9%
Túnel de vapor de alta temperatura.High Temperature Steam Tunnel. Not Specified
Not Specified Túnel de vapor de alta temperatura.

pRCPK294.69

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Túnel de enfriamiento de acero inoxidable SMB: 6,5 pies de anchoSMB Stainless Steel Cooling Tunnel - 6.5 ft. wide SMB
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Transportador de acero inoxidable.Transportador de acero inoxidable.
Ahorrar 9%
Túnel termorretráctil ShanklinTúnel termorretráctil Shanklin
Shanklin Túnel termorretráctil Shanklin

ERCS038.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galonesHervidor con camisa a gas Groen - 5 galones
Groen Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galones

SPPP386A.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galonesHervidor con camisa a gas Groen - 5 galones
Groen Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galones

SPPP425.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galonesHervidor con camisa a gas Groen - 5 galones
Groen Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galones

SPPP426.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Freidora de donuts a gas DCAFreidora de donuts a gas DCA
DCA Freidora de donuts a gas DCA

SGMT265.9

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente