Desintegrador de ángulo Hosokawa Bepex Rietz
Desintegrador de ángulo Hosokawa Bepex Rietz. Modelo: RP8. Número de serie: RP732212. Diámetro del rotor: 8 pulg. Velocidad del martillo (mín./máx.): 101,7 y 255,9 pies/s. Velocidad (normal/máx): 3000 y 7000 rpm. Motor General Electric, 5 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 12,6/6,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Los desintegradores se utilizan ampliamente para la pulpa fina de muchos productos alimenticios y para la dispersión fina y la homogeneización tanto en la industria alimentaria como en la química. Además, estos desintegradores Rietz tienen la capacidad de triturar y moler en húmedo a alta velocidad muchos materiales fibrosos y otros materiales extremadamente resistentes. Montado sobre marco triangular. Tapa con abrazadera extraíble. Entradas: (1) 7-1/2 pulg. de diámetro. puerto de alimentación. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EECA001.
- Manufacturer: Hosokawa Bepex Rietz
- Model: RP8
- Serial Number: RP732212