Desintegrador de ángulo Hosokawa Bepex Rietz
Desintegrador de ángulo Hosokawa Bepex Rietz. Dimensiones de la hoja: 12 pulg. de diámetro. x 2-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones de la carcasa: 16-1/2 pulgadas de diámetro. x 4 pulg. H. Motor Teco, 10 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Microinterruptor activa/desactiva el movimiento del desintegrador. Salidas: (1) conducto de descarga de 10-3/4 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP1015.2a
- Manufacturer: Hosokawa Bepex Rietz