Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz
Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz. Modelo: RP-18-K133. Dimensiones del desintegrador: 2 pies 1 pulgada de diámetro x 9-1/2 pulgada de alto. Tamaño de las aberturas de la cuna: 3/8 pulgada de diámetro. Cuchillas: (11) 1 pie 5-1/2 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. Motor General Electric: 75 hp, trifásico. Los desintegradores RP-18-K133 son de construcción sanitaria y se utilizan más ampliamente para la pulpa fina y la dispersión de productos alimenticios y la homogeneización tanto en la industria alimentaria como en la química. Son capaces de triturar y triturar en húmedo materiales fibrosos a alta velocidad. Entradas: (1) conector S-line de 4 pulgadas, (1) conector S-line de 2 pulgadas. salida: (1) conector S-line de 4 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto (ACN400).
Product Details
- Cantidad en stock: 165.KI879.8
- Manufacturer: Hosokawa Bepex Rietz
- Model: RP-18-K133
- Serial Number: RP-725055-B