Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz
Desintegrador de ángulo Hosokawa Bepex Rietz. Modelo RP-18-K133. Dimensiones del arco del desintegrador: 2 pies 1 pulgada de diámetro. x 9-½ pulgadas de ancho. Dimensiones de la pantalla: 1 pie 9 pulgadas de diámetro. x 9 pulgadas de ancho. Cuchillas: (11), 1 pie 6 pulgadas de largo x 1-5/4 pulgadas de ancho. Motor Baldor, 100 hp, 460 V, trifásico. El desintegrador de la serie RP se utiliza para aplicaciones de pulpa fina, dispersión fina y homogeneización en las industrias alimentaria y química. Entradas: (2) conector ACME de 2 pulgadas, (1) conector S-line de 2 pulgadas. Salidas: (1) conector ACME de 4 pulg. La unidad está montada en un marco de metal de 5 pies 6 pulgadas de largo, 1 pie 9 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 6 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (H17) (ACN400).
Product Details
- Cantidad en stock: BAFB69.80
- Manufacturer: Hosokawa Bepex Rietz
- Model: RP-18-K133
- Serial Number: RP2001012633A
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Beef Processing