Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz. modelo RP-18-K133. Dimensiones del desintegrador: 25 pulg. de diámetro. x 9-1/2 pulg. H. Montado en marco triangular. Tapa sujeta al desintegrador. Motor General Electric, modelo 5K444SK147, S/N GK382026, bastidor 444TCZ, 100 hp, 3555 rpm, 230/460 V, 228/114 amperios, 60 Hz, trifásico. (3) Entradas acme de 2 pulgadas. (1) Salida de 19-5/8 pulg. x 3-7/8 pulg. Tamaño de pantalla de ¼ de pulgada de diámetro. 18 pulgadas de diámetro interior de la pantalla. (11) 17-7/8 pulg. de diámetro. cuchillas que se desintegran. Dimensiones totales: 4 pies 3-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 11-1/2 pulgadas de alto (H17) (ACN400).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI133.
  • Fabricante: Hosokawa Bepex Rietz
  • Modelo: RP-18-K133
  • Número de serie: RP-740264

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz