Licuadora de doble cinta Hosokawa Bepex Rietz 2000 lbs/50 Cu. Pie
Licuadora de doble cinta Hosokawa Bepex Rietz - 2000 LBS. Aproximadamente 50 pies cúbicos. Modelo: RSV-20-K5405, S/N: RSV-730259. Acero inoxidable. Capacidad: 2000 libras. Dimensiones de la licuadora de cinta: 20 pulg. de diámetro. x 60 pulg. L. Diámetro de la carcasa de la licuadora de cinta: 20-1/4 pulg. (2) motores eléctricos Reliance, 7,5 hp, 1165 rpm, 230/460 V, 21,0/10,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Reductores de engranajes Louis Allis, relación 6,2, 188 rpm (final). El mezclador de cinta Bepex está diseñado principalmente para usarse con materiales secos, aunque también se pueden introducir corrientes líquidas. Su diseño permite tiempos de ciclo por lotes más cortos debido a una mayor eficiencia de mezcla. Las aplicaciones de muestra incluyen: adhesivos, alimento para animales, mezclas para panadería, cereales, cacao, detergentes, saborizantes, harina, herbicidas, insecticidas, óxido de hierro, minerales, leche en polvo, alimentos para mascotas, pigmentos, plásticos, sal, condimentos, lodos y almidón. Entradas: Entrada de 60 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho. Salidas: Descarga de puerta doble de 13 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 55 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI118.8
- Manufacturer: Hosokawa Bepex Rietz
- Model: RSV-20-K5405
- Serial Number: RSV-730259