Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz RA-12
Desintegrador Hosokawa Bepex Rietz RA-12. Modelo: RA3-12-K122. Número de serie: RA-86001771. Motor: 40 HP, 230/460 Voltios, 3545 RPM, TEFC. Los desintegradores de la serie RA se utilizan ampliamente para la pulpa fina de muchos productos alimenticios y para la dispersión fina y la homogeneización tanto en la industria alimentaria como en la química. Además, estos desintegradores Rietz tienen la capacidad de triturar y moler en húmedo a alta velocidad muchos materiales fibrosos y otros materiales extremadamente resistentes. Con base de acero inoxidable. Dimensiones totales: 29 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de largo x 65 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: AGRP01.35
- Manufacturer: Hosokawa Bepex Rietz
- Model: RA3-12-K122
- Serial Number: RA-86001771