Batidora de cinta Hosokawa Bepex Rietz de acero inoxidable
Licuadora de doble cinta Hosokawa Bepex Rietz, construcción de acero inoxidable, 15 pies cúbicos, S/N imcus-81002154, chaqueta con clasificación de 175 psi a 750 f, número de placa nacional 198, medidas 48 pulgadas de largo x 28 pulgadas de diámetro, entradas de vapor de 1 pulgada y salidas y entradas y salidas de producto con bridas de 8 pulg. Descarga inferior central. Motor de 10 hp, 460 voltios, 3 hp. Buen estado.
Product Details
- Cantidad en stock: 105.SP5642
- Manufacturer: Hosokawa Bepex Rietz
- Serial Number: imcus-81002154