Conjunto de agua caliente con intercambiador de calor de carcasa y tubos

Conjunto de agua caliente con intercambiador de calor de carcasa y tubos

1998 Conjunto de Agua Caliente con Intercambiador de Calor de Carcasa y Tubos. Intercambiador de calor de carcasa y tubos Armstrong, tanque de compensación y trampa de bomba. Tanque 1999: Número de placa nacional 77591. MAWP: 125 psi a 240 °F. MDMT: 18 °F a 125 psi. Tamaño 60. Intercambiador de calor Armstrong 1998 certificado por SA Armstrong Limited. Lado del tubo: 150 psi, 375 F, 150 psi. Lado de la carcasa: 150 psi, 375 F, 35 F, 150 psi. N/S 101204, Modelo S-64-2-2. Tanque de compensación: presión máxima 160 psi; temperatura máxima: 350 °F. Bomba Armstrong: Modelo 2X1X10 4280. Capacidad de la bomba: 35 gpm; 80 pies de cabeza. Motor: 3 CV, 1.800 rpm. Diámetro del impulsor: 8.897. Manómetro: 100 psi.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPGP030.3
  • Manufacturer: Not Specified

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Conjunto de agua caliente con intercambiador de calor de carcasa y tubos