Lavadora de Alta Presión Hotsy Modelo 991A
Lavadora de alta presión Hotsy. Modelo 991A, S/N H8501 0587. Presión máxima de descarga: 2000 psi. Capacidad: 240 gph. Funciona con gas natural. Motor: 5 hp, 208-230-460 V., 13,8-12,4/6 amperios, 1750 rpm, bastidor 184T, 60 Hz, trifásico. Entrada: 1 pulgada (ACN51).
Product Details
- Cantidad en stock: BWMC074.4
- Manufacturer: Hotsy Corporation
- Model: 991A
- Serial Number: H8501 0587