Houston Fearless 76 Chemmaster 30S Tanque de mezcla y transferencia - 30 galones
Tanque de mezcla y transferencia Houston Fearless 76 Chemmaster 30S: 30 galones. Modelo: 140700. S/N: 2312. Construcción de acero inoxidable. Fuente de alimentación: 115 V, 2,4 amperios, 60 Hz, monofásica. Entradas: superior abierta. Salidas: (1) tubo de PVC de 1/2 pulg. (drenaje), (1) 1/2 pulg. de diámetro. Tubo de PVC (manguera de transferencia). Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP325.1a
- Manufacturer: Houston Fearless
- Model: 140700
- Serial Number: 2312
Tank Details
- Tank Materials of Construction: Stainless Steel
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: open top. Outlets: (1) 1/2 in. PVC tube (drain), (1) 1/2 in. dia. PVC tube (transfer hose).
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 2.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 20
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 42