Tanque Howard rectangular de carcasa única, 785 galones

Tanque Howard rectangular de carcasa única, 785 galones

2002 Tanque Howard rectangular de carcasa única: 785 galones. Modelo: Mar Plata. Número de serie: H-3766. Acero inoxidable 304L. MAWP a 100 °F: 14,7 psi = 1 atmósfera. MDMT a 100 °F. 14,7 psi = 1 atmósfera. Espesor del recipiente: 12 GA. Grosor de la carcasa: 10 GA. El tanque cuenta con un diámetro de 20 pulgadas. camino de acceso. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line, (1) 3 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 9 pies 4 pulgadas de largo x 51-1/2 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SSUS001.
  • Manufacturer: Howard
  • Model: Sea Silver
  • Serial Number: H-3766

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque Howard rectangular de carcasa única, 785 galones