Compresor de Tornillo Rotativo Howden WRV 204/165
Compresor de Tornillo Rotativo Howden WRV 204/165. Modelo: MK4B/WRV204/16526/1400. Configuración Vi: 2.6. Desplazamiento: 853 cfm. Diámetro del rotor: 204 mm. Velocidad del rotor: 4.500 rpm máximo, 1.500 mínimo. Presión máxima de entrada: 75 psi. Presión máxima de salida: 260 psi. Conexiones: 8 pulgadas de succión y 5 pulgadas de descarga. Peso aproximado: 1,874 libras. Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: PMI454.a7a
- Manufacturer: Howden
- Model: MK4B/WRV204/16526/1400
- Serial Number: JH1839
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details