Máquina de hielo en escamas de congelación rápida de Howe Corporation
Máquina de hielo en escamas de congelación rápida de Howe Corporation. Modelo: 100-EA. Tambor de acero inoxidable. Refrigerante: amoniaco inundado. Capacidad de producción nominal: 20,000 lbs. por día con temperaturas respectivas del agua y del aire de 70°F y 90°F y un flujo de agua de 1,65 gpm. Requisitos de refrigeración: 170.500 BTUH/h. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies de diámetro. x 4 pies 4 pulgadas. H. Tambor de compensación de Howe Corporation. Nat'l Bd No. 5609. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 8 pulgadas de diámetro. x 2 pies 3 pulgadas L. MAWP: 150 psi a 650 °F. Motor eléctrico Graymills de 1/8 CV. Peso unitario: 2604 libras. Dimensiones totales: 5 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto (H16) (ACN335-88).
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC302
- Manufacturer: Howe Corporation
- Model: 100-EA
- Serial Number: 5189