Máquina de hielo en escamas de congelación rápida de acero inoxidable de Howe Corporation
2005 Máquina de hielo en escamas de congelación rápida de acero inoxidable de Howe Corporation. Modelo: 50-EA. Capacidad de producción nominal: 5 toneladas por período de 24 horas. Refrigerante: Amoníaco inundado. Material de construcción: acero inoxidable. Requisitos de energía: 208-230/1/60. Motor de bomba: 1/6 HP, 3450/2850 RPM, 230 V, 1,6/2,0 A, 60/50 Hz, monofásico. Motor de accionamiento: Marathon Electric 1 HP, 1725 RPM, 115/208-230 V, 13,4/6,8-6,7 A, 60 Hz, monofásico. Relación de transmisión Winsmith: 750. Salida de transmisión: 2,3 RPM. Entradas/salidas: (1) tubería de 2 pulg., (2) NPT de 1 pulg., (1) NPT de ¾ pulg., (4) brida de 2 pulg. (2 en la fábrica de hielo, 2 en el receptor utilizado para unir las dos secciones juntos). Dimensiones generales de la máquina de hielo: 4 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto. Dimensiones generales del receptor de refrigerante: 6 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (H16) (ACN256).
Product Details
- Cantidad en stock: RYDV176.30
- Manufacturer: Howe Corporation
- Model: 50-EA
- Serial Number: 050B05F4736