Howe Rapid Freeze Scotsman Hielo en escamas - 1 tonelada

Howe Rapid Freeze Scotsman Hielo en escamas - 1 tonelada

1995 Máquina de hielo en escamas Scotsman Rapid Freeze de Howe. Modelo: 2000-RL-HP62. Producción aproximada de hielo por 24 horas: 2000 libras. Refrigerante: HP62. Requisitos eléctricos: 230 V/monofásico/60 Hz. Requisito de refrigeración: 17.000 BTU/h (varía según la aplicación). Peso aproximado de envío: 400 libras. Aplicaciones comunes: mariscos, hortalizas, hortalizas, catering, carnes, panaderías, lácteos, supermercados, etc.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: URLA02
  • Fabricante: Howe Corporation
  • Modelo: 2000-RL-HP62
  • Número de serie: 14878

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Howe Rapid Freeze Scotsman Hielo en escamas - 1 tonelada
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Tambor contra sobretensiones de amoníaco - 26 galonesAmmonia Surge Drum - 26 Gallon Not Specified
Ahorrar 9%
Unidad de aire acondicionado autónoma LeibertLeibert Self Contained AC Unit Leibert
Agotado