Coctelera de acero inoxidable de Hughes Company
Agitador de acero inoxidable de Hughes Company con motor y accionamiento incéntrico. Modelo: 15-238. Número de serie: 77-7030. Cama plana totalmente de acero inoxidable. 20 pies de largo x 30 pulgadas de ancho. La bandeja tiene una caída central de 2 pulgadas y también hay una descarga en el lado izquierdo de la bandeja superior, así como en la bandeja inferior. La base de la coctelera es de acero dulce.
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP080.5
- Manufacturer: Hughes
- Model: 15-238
- Serial Number: 77-7030
Conveyor Details