Condensador enfriado por aire Hussmann DLD0540L4M134CC

Condensador enfriado por aire Hussmann DLD0540L4M134CC

Condensador enfriado por aire Hussmann. Modelo: DLD0540L4M134CC, Número de serie: 675032-10-002. Refrigerante anterior: R404A. Fecha de fabricación: 03/07. Presión de diseño 400 PSIG, baja 200 PSIG. AMP mínimo del circuito: 104,8. Protección máxima contra sobrecorriente: 125. Datos del compresor (2): Voltaje del compresor (1): 460/3/60, RLA: 40,4, LRA: 225. Voltaje del compresor (2): 460/3/60, RLA: 40,4, LRA: 225. Motor del ventilador (3): Voltaje: 460/3/60, FLA cada uno: 3,0, HP: 3. Circuito de control: 115 V.

Product Details

  • Cantidad en stock: OTIS24
  • Manufacturer: Hussmann
  • Model: DLD0540L4M134CC
  • Serial Number: 675032-10-002

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (2) 35 HP w/standard comp
  • Motor Horsepower(HP): 70
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 235
  • Width (Inches): 45
  • Height (Inches): 58
  • Weight (LBS): 3,500
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2003
  • Spec Sheet Available: No

Condensador enfriado por aire Hussmann DLD0540L4M134CC


Precio:
$0