- Detalles del producto
Hussmann HC6A-278AB AL T Bobina evaporadora de amoníaco/freón - 3,48 TR, 5 ventiladores (temperatura media)
Serpentín de evaporador de freón Hussmann HC6A-278AB AL T - 3.475 TR, 5 ventiladores (temperatura media) Este evaporador utiliza serpentines de temperatura media con una capacidad húmeda de 2780 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 3.475(TR) @15TD. Un flujo de aire de 4000 CFM. Baterías recirculadas alimentadas por el fondo con descongelación eléctrica.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS71
- Fabricante: Hussmann
- Modelo: HC6A-278AB AL T
- Número de serie: 675032-050- 002
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Wet
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 2780
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 2.32
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 0.00
- Flujo de aire (CFM): 4000
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Bottom
- Descongelación del serpentín: Electric
- Aletas por pulgada: 6
- # Aficionados: 5
- Zurdo o diestro: Right
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 5
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motor Circuit: Amount: 5, Volts: 115, Hz: 1, Ph: 1, HP Each: 0.06, Fla Each: 2.1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.06
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 1
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 101
- Ancho (pulgadas): 17
- Altura (pulgadas): 16
- Peso libras): 250
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2003
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!