Bobina evaporadora de freón Hussmann SM24E-989-AMM 460/3 T IP - 12 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)

Bobina evaporadora de freón Hussmann SM24E-989-AMM 460/3 T IP - 12 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)

Serpentín evaporador Hussmann SM24E-989-AMM 460/3 T IP - 12.975 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media) Se puede utilizar con serpentines húmedos o esmerilados. Un Frosted con capacidad de 9890 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 12(TR) @15TD(TR) @15TD. Una capacidad húmeda de 10380 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 12,975(TR) @15TD. Un flujo de aire de 18400 CFM. Baterías de alimentación superior recirculadas con descongelación eléctrica. 4 aletas por pulgada y 2 ventiladores. Utilizado anteriormente con freón.

Product Details

  • Cantidad en stock: OTIS45
  • Manufacturer: Hussmann
  • Model: SM24E-989-AMM 460/3 T IP
  • Serial Number: 675032-030-003

Evaporator Coil Details

  • Frosted or Wet Coil: Wet OR Frosted
  • Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 10380
  • Est. Tons (TR) @15TD Wet: 12.975
  • Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 9890
  • Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 12
  • Air Flow (CFM): 18400
  • Coil Type: Recirculated
  • Feed Type: Top
  • Coil Defrost: Electric
  • Fins Per Inch: 4
  • # Fans: 2
  • Left or Right Handed: Right
  • Spec Sheet Available: Yes

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2
  • Motor Horsepower(HP): 1
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 2
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 135
  • Width (Inches): 39
  • Height (Inches): 41
  • Weight (LBS): 860
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2003
  • Spec Sheet Available: Yes

Bobina evaporadora de freón Hussmann SM24E-989-AMM 460/3 T IP - 12 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)


Precio:
$5,000