Transportador en línea Hytrol (16 x 106 pulgadas)

Transportador en línea Hytrol (16 x 106 pulgadas)

Hytrol Conveyor Company, Inc Transportador inclinado. Número de serie: 534808. Utilizado anteriormente en una línea de embolsado de hielo. Dimensiones del transportador: 16 ancho x 106 largo. Motorreductor eléctrico Reliance: HP: 1, voltios: 208-230/460, amperios: 3,7-3,4/1,7, RPM: 1725, Hz: 60, Ph: 3.

Product Details

  • Cantidad en stock: RDY08
  • Manufacturer: Hytrol
  • Serial Number: 534808

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Elevated/ Incline Conveyor
  • Conveyor Width (inches): 16
  • Conveyor Length (inches): 106
  • Max Height Clearance above Belt (Inches): 10

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Reliance
  • Motor Horsepower(HP): 1
  • Motor RPM: 1,725
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 3.7-3.4/1.7
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 56C

Dimensions:

  • Length (Inches): 111
  • Width (Inches): 24
  • Height (Inches): 42
  • Weight (LBS): 350
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Transportador en línea Hytrol (16 x 106 pulgadas)


Precio:
$0