Bomba rotativa Ibex (Alfa Laval) MOG/1020A

Bomba rotativa Ibex (Alfa Laval) MOG/1020A

Bomba rotativa Ibex (Alfa Laval). Modelo: MOG/1020A. S/N: 33745. Capacidad nominal: 77,55 gpm, capacidad actual: 19,47 gpm. Desplazamiento: 5,5 gal./100 revoluciones. Motor eléctrico Alpak, 1,5 hp, 1410 rpm, 220-240/380-415 V, 4,5/2,6 amperios, 50 Hz, trifásico. Operan Drive, relación: 3,98, rpm de entrada/salida: 1410/354 (final). La bomba viene con una válvula de alivio manual ubicada en la cubierta de la bomba. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: JHLC210.8
  • Manufacturer: Ibex
  • Model: MOG/1020A
  • Serial Number: 33745

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba rotativa Ibex (Alfa Laval) MOG/1020A