Idex Corporation Bomba Wright Bomba de desplazamiento positivo

Idex Corporation Bomba Wright Bomba de desplazamiento positivo

Bomba de desplazamiento positivo Wright de Idex Corporation. Modelo: 0150. S/N: 07G4963. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Carro portátil de acero inoxidable. (1) interruptor de parada de emergencia de encendido/apagado. (2) rotores de 3-1/4 pulg. Entrada/salida: (2) ACME de 2 pulgadas. Motor Leeson: 1 hp, 1725 rpm, 115/208-230 v, 12,8/6,4 a, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 3 pies 3-1/4 pulgadas de alto (ACN70).

Product Details

  • Cantidad en stock: EMRW003
  • Manufacturer: Idex Corporation
  • Model: 150
  • Serial Number: 07G4963

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Idex Corporation Bomba Wright Bomba de desplazamiento positivo