Reactor Dispax de IKA Works

Reactor Dispax de IKA Works

IKA trabaja en el reactor Dispax. Modelo: DR3-13, S/N: 0647. Sellos mecánicos dobles. Entrada: 3 pulg. Salida: Motor Siemens de 2-1/2 pulg., 50 hp, 3550 rpm, 460 V, 55 amperios, 60 Hz, trifásico. El Reactor Dispax es una máquina de dispersión de alto cizallamiento para la producción de microemulsiones y suspensiones muy finas. Produce una pequeña gota, o tamaño de partícula, con una distribución muy estrecha. Completamente compatible con CIP y SIP. Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto (ACN 800). MODA

Product Details

  • Cantidad en stock: GICS141.34
  • Manufacturer: IKA
  • Model: DR3-13
  • Serial Number: 647

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Reactor Dispax de IKA Works