Imán en línea de trampa ferrosa de línea de líquido de acero inoxidable Eriez-Erie - 3 pulgadas

Imán en línea de trampa ferrosa de línea de líquido de acero inoxidable Eriez-Erie - 3 pulgadas

Imán en línea de trampa ferrosa de línea de líquido de acero inoxidable Eriez-Erie. Modelo: B-3. Material de construcción: acero inoxidable 316. La trampa ferrosa modelo B-3 brinda protección magnética para líneas de líquido y equipos de procesamiento al eliminar pequeñas partículas de incrustaciones magnéticas, óxido y contaminación de hierro fino durante el procesamiento y es ideal para la purificación de líquidos o una variedad de aplicaciones de separación húmeda. (5) 1 pulgada de diámetro. Imanes interiores de 7-1/2 pulgadas de largo. (2) Puertos de conexión de tubería S-line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 8-1/4 pulgadas de ancho x 10-5/8 pulgadas de alto (ACN29).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TACJ0357A.1
  • Fabricante: Eriez Manufacturing Co.
  • Modelo: B-3

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Imán en línea de trampa ferrosa de línea de líquido de acero inoxidable Eriez-Erie - 3 pulgadas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente