Imdec SRL Pulperadora / Acabadora
Imdec SRL Pulper / Finisher. Modelo: 30440. Tamaño de malla: 0,050 pulg. Dimensiones del tubo: 18 pulg. de diámetro. x 3 pies 2 pulgadas de alto. Motor Toshiba, 30 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 76,6/38,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) entrada de 6 pulgadas de largo x 3-3/4 pulgadas de ancho. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 6 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RFPM533.3
- Manufacturer: Imdec SRL
- Model: 30440
- Serial Number: 4349