Imdec SRL Pulperadora / Acabadora

Imdec SRL Pulperadora / Acabadora

Imdec SRL Pulper / Finisher. Modelo: 30440. Tamaño de malla: 0,050 pulg. Dimensiones del tubo: 18 pulg. de diámetro. x 3 pies 2 pulgadas de alto. Motor Toshiba, 30 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 76,6/38,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) entrada de 6 pulgadas de largo x 3-3/4 pulgadas de ancho. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 6 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RFPM533.3
  • Fabricante: Imdec SRL
  • Modelo: 30440
  • Número de serie: 4349

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Imdec SRL Pulperadora / Acabadora
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente