Condensador Evaporativo Imeco AJ3458R (212 Toneladas Nominales, 1 Unidad de Torre)

Condensador Evaporativo Imeco AJ3458R (212 Toneladas Nominales, 1 Unidad de Torre)

Condensador Evaporativo Imeco AJ3458R (212 Toneladas Nominales, Sin Motores, 1 Unidad de Torre). Número de serie: 9718. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 212 Toneladas Nominales. 186 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HSR20
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: AJ3458R
  • Número de serie: 9718

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 212
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 186
  • Unidad CFM (CFM): 37,000
  • Presión de diseño (PSI): 350
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 117
  • Ancho superior (pulgadas): 86
  • Altura superior (pulgadas): 104

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 0

Dimensiones:

  • Altura (pulgadas): 104
  • Peso libras): 0
  • # de piezas para envío: 2

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador Evaporativo Imeco AJ3458R (212 Toneladas Nominales, 1 Unidad de Torre)