Serpentín evaporador de amoníaco Imeco C0.324.44 - 9 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)
Imeco CO-324-44 Serpentín evaporador de amoníaco -9TR, 3 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con serpentines esmerilados de baja temperatura. Tiene una capacidad de 7350 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 9(TR) @15TD. Un flujo de aire de 13340 CFM. Utiliza serpentines recirculados de alimentación superior con un sistema de descongelación por gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco, pero es comparable al freón. Este paquete también incluye 3 motores de ventilador de 0,3 HP.
Product Details
- Cantidad en stock: HAIN219
- Manufacturer: Imeco
- Model: C0.324.44
- Serial Number: 4354 G
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 7,350
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 9
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 7350
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 9
- Air Flow (CFM): 13340
- Coil Volume (ft3): 2.2
- Coil Type: Recirculated
- Feed Type: Top
- Coil Defrost: Gas
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 3
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- Motor Horsepower(HP): 0.3
- Motor RPM: 1200
Dimensions:
- Length (Inches): 138
- Width (Inches): 55
- Height (Inches): 44
- Weight (LBS): 1520
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes