Condensador evaporativo Imeco - 57 toneladas

Condensador evaporativo Imeco - 57 toneladas

1992 Condensador Evaporativo Imeco. Modelo: XLC85. Número de serie: 190-21. Refrigerante: R717. Capacidad: 57 toneladas. Temperatura de bulbo húmedo: 78,0 °F. Temperatura del condensador: 95,0 °F. Presión del condensador 181,0 psig. El condensador XLC se recomienda en situaciones donde se desea un control estricto de la presión de condensación. Este modelo ofrece ventiladores centrífugos de funcionamiento silencioso, así como compuertas de control de capacidad opcionales. Dimensiones totales: 10 pies. 2 pulgadas. Largo x 10 pies. Ancho x 8 pies 11 pulgadas de alto (ACN139-92).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDFD229.
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLC85
  • Número de serie: 190-21

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Imeco - 57 toneladas