Evaporador Imeco
Evaporador Imeco Modelo ICB-3B-456-3-2 (abril de 1998), Número de serie 15665-ARH, (tres ventiladores de 2 hp-460/3/60). 0 ext 18,975@ td - dimensiones - tres ventiladores - 186 pulgadas de largo x 53 pulgadas de profundidad x sobre la conexión de drenaje 50-3/4 pulgadas de alto. Peso 3850 pds. Esta es una bobina 15.8 TR @ 10 TD. CFM= 36,720 btuh.
Product Details
- Cantidad en stock: 361
- Manufacturer: Imeco
- Model: ICB-3B-456-3-2
- Serial Number: 15665-ARH
Evaporator Coil Details
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 18,975.00
- Air Flow (CFM): 36,720
- # Fans: 3