Imeco ICB-1B-3110-4-3 Ammonia Evaporator Coil - 10 TR, 1 Fans (Low Temperature)

Imeco ICB-1B-3110-4-3 Ammonia Evaporator Coil - 10 TR, 1 Fans (Low Temperature)

IMECO ICB-1B-3110-4-3 Cooler Evaporator. 1 fan with 3 hp fan motor. Unit is designed for recirculated top feed operation (ammonia). 10 ton (estimated) (10 degree T.D.) ammonia

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BRI28
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: ICB-1B-3110-4-3
  • Número de serie: 7746-1 LH6

Detalles del serpentín del evaporador

  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 10
  • Flujo de aire (CFM): 20,564
  • Velocidad de la cara (FPM): 661
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 85
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 1
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor - 460 Volt, 3 Hp, 3 Ph, 60 Hz.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 98
  • Ancho (pulgadas): 49
  • Altura (pulgadas): 81
  • Peso libras): 3,016
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1995
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Imeco ICB-1B-3110-4-3 Ammonia Evaporator Coil - 10 TR, 1 Fans (Low Temperature)