Serpentín del evaporador de amoníaco Imeco ICB-4C-606-3-5, 34 TR, ventiladores (baja temperatura)

Serpentín del evaporador de amoníaco Imeco ICB-4C-606-3-5, 34 TR, ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de baja temperatura para amoníaco de Imeco. Modelo: ICB-4C-606-3-5. N.º de serie: 7488-2-LH5. Refrigerante: R-717. Presión máxima: 250 PSI.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NMD07
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: ICB-4C-606-3-5
  • Número de serie: 7488-2-LH5

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Húmedo: 34
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 27,412
  • Flujo de aire (CFM): 57,060
  • Velocidad de la cara (FPM): 951
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 90
  • Aletas por pulgada: 3
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 252
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1995
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: The unit does not have fans.

Serpentín del evaporador de amoníaco Imeco ICB-4C-606-3-5, 34 TR, ventiladores (baja temperatura)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente