Condensador evaporativo Imeco IDC-1880-4 (470 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Imeco IDC-1880-4 (470 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo simple Imeco. Modelo: IDC-1880-4. N.º de serie: 29156-1. Toneladas nominales: 470 TR. Toneladas de amoníaco: 333,25 TR. Presión máxima: 300 PSI. Refrigerante anterior: R-717. Tamaño de la correa: 3RBX128. Fecha de fabricación: 16/7/01

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BRZB34
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: IDC-1880-4
  • Número de serie: 29156-1

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 470
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 333.25
  • Unidad CFM (CFM): 79,525
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 10/02/2024
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 10/02/2024

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 152
  • Ancho superior (pulgadas): 144
  • Altura superior (pulgadas): 143
  • Peso superior (LBS): 14,054
  • Longitud inferior (pulgadas): 144
  • Ancho inferior (pulgadas): 144
  • Altura inferior (pulgadas): 86
  • Peso inferior (LBS): 4,142

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 715

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 20 HP Fan Motor. (1) 5 HP Water Pump.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 152
  • Ancho (pulgadas): 144
  • Altura (pulgadas): 205
  • Peso libras): 18,196
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2001
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo Imeco IDC-1880-4 (470 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)