Condensador Evaporativo Imeco PF202 (202 Toneladas Nominales)

Condensador Evaporativo Imeco PF202 (202 Toneladas Nominales)

Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 202 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 150 TR*

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Requisitos de la bomba (por unidad):
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad):

Dimensiones superiores (por unidad): 15' 5 L x 10' 11 W x 7'1 H
Peso superior (por unidad): 16,030 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 15' 5 L x 10' 11 W x 8'8 H
Peso inferior (por unidad): 5,590 LBS

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BDPC287.5
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: PF202
  • Número de serie: 5095-A1-RH

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 202
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 150
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 185
  • Ancho superior (pulgadas): 131
  • Altura superior (pulgadas): 85
  • Peso superior (LBS): 16030
  • Longitud inferior (pulgadas): 185
  • Ancho inferior (pulgadas): 131
  • Altura inferior (pulgadas): 104
  • Peso inferior (LBS): 5590

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 185
  • Ancho (pulgadas): 131
  • Altura (pulgadas): 189
  • Peso libras): 21,620

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Condensador Evaporativo Imeco PF202 (202 Toneladas Nominales)