Serpentín Evaporador de Amoníaco Imeco SC 10-44 (Baja Temperatura)
1996 Evaporador de amoníaco de cámara lateral Imeco. Modelo: SC 10-44. (2) Motores de ¾ hp: 575V, 60 Hz, trifásicos. Presión máxima: 150 PSI. 4 aletas por pulgada. Entradas/salidas: (2) 1 pulg., (2) 3 pulg., (1) 2 pulg. roscadas. Válvula de bola Apolo. Dimensiones totales: 9 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1014
- Manufacturer: Imeco
- Model: SC 10-44
- Serial Number: 9685-1 LH
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Fins Per Inch: 4
- Left or Right Handed: Left
- Spec Sheet Available: No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Manufacturer: Imeco
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor Voltage: 575
- Motor Amps: 0.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 116
- Width (Inches): 43.5
- Height (Inches): 69
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1996
- Spec Sheet Available: No