Serpentín evaporador de amoníaco Imeco SC14-6VF (baja temperatura)
1991 Evaporador de Amoníaco Imeco 7,5 Toneladas. Modelo: SC14-6VF. Número de serie: 8304-2LH. Longitud de la fila de aletas 108”. Diseño de bobina “vari” de 8 filas (4 filas, 4 aletas/pulg. y 2 filas de tubería desnuda). Incluye descongelación por gas caliente. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 11 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: HDAF876.5
- Manufacturer: Imeco
- Model: SC14-6VF
- Serial Number: 8304-2LH
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 7.5
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 7.5
- Coil Type: Recirculated
- Coil Defrost: Hot Gas
- Fins Per Inch: 4
- Left or Right Handed: Left
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- # Motors: 3
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 143T
Dimensions:
- Length (Inches): 136
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 10
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1991
- Spec Sheet Available: Yes
- Known Issues or Problems: unit does not include the motors, fan blades and fan guards.