Condensador evaporativo Imeco SIDC-653 (653 toneladas nominales) 55
Condensador evaporativo simple Imeco/Frick. Modelo: SIDC-653. N.º de serie: 23567-1. Presión máxima: 300 PSI. Refrigerante: R-717. Fecha de fabricación: 10-01-1999.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: BRZB45
- Fabricante: Imeco
- Modelo: SIDC-653
- Número de serie: 23567-1
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 653
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 465
- Unidad CFM (CFM): 124,814
- Presión de diseño (PSI): 300
- Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 1: 01/17/2025
- Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 2: 01/17/2025
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 217
- Ancho superior (pulgadas): 142
- Altura superior (pulgadas): 127
- Peso superior (LBS): 18,153
- Longitud inferior (pulgadas): 240
- Ancho inferior (pulgadas): 142
- Altura inferior (pulgadas): 85
- Peso inferior (LBS): 6,222
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? No
- Bomba HP recomendada: 7.5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,050
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor - 10 HP, 460 Volts, 334 FLA.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 240
- Ancho (pulgadas): 142
- Altura (pulgadas): 212
- Peso libras): 24,375
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1999
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!