Condensador evaporativo Imeco SIDC-653 (653 toneladas nominales)

Condensador evaporativo Imeco SIDC-653 (653 toneladas nominales)

Condensador evaporativo simple Imeco/Frick. Modelo: SIDC-653. N.º de serie: 23567-1. Refrigerante anterior: R-717. Presión máxima de diseño: 300 PSI. Fecha de fabricación: 1/10/99.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BRZB43
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: SIDC-653
  • Número de serie: 23567-1

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 653
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 465
  • Unidad CFM (CFM): 124,814
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 01/16/2025
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 01/16/2025

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 217
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 130
  • Peso superior (LBS): 18,153
  • Longitud inferior (pulgadas): 240
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 85
  • Peso inferior (LBS): 6,222

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,050

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor - 30 HP, 460 Volts, 34 FLA.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 240
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 212
  • Peso libras): 24,375
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1999
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Condensador evaporativo Imeco SIDC-653 (653 toneladas nominales)