Torre de Condensador Evaporativo Imeco XLC-310 (unidades de 1 torre, 310 Ton)
Año de fabricación: 1999
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 310 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 219,8 TR*
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Requisitos de la bomba (por unidad): 3HP
¿Bomba incluida? MagneTek 3 HP, 1740 RPM, 230/460 V 10,4/5,2 A, 60 Hz, trifásico
Detalles del ventilador (por unidad): 30 HP, 460 V, 37 FLA
Dimensiones superiores (por unidad): 16'3 L x 6'11 W x 8'4 H (Se deben quitar los ventiladores laterales para reducir el ancho de envío a 6'11)
Peso superior (por unidad): 9,255 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 15' L x 3'7 W x 3' H (para ventilador lateral)
Peso inferior (por unidad): 2175 LBS (para ventilador lateral)
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 310 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 219,8 TR*
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Requisitos de la bomba (por unidad): 3HP
¿Bomba incluida? MagneTek 3 HP, 1740 RPM, 230/460 V 10,4/5,2 A, 60 Hz, trifásico
Detalles del ventilador (por unidad): 30 HP, 460 V, 37 FLA
Dimensiones superiores (por unidad): 16'3 L x 6'11 W x 8'4 H (Se deben quitar los ventiladores laterales para reducir el ancho de envío a 6'11)
Peso superior (por unidad): 9,255 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 15' L x 3'7 W x 3' H (para ventilador lateral)
Peso inferior (por unidad): 2175 LBS (para ventilador lateral)
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Product Details
- Cantidad en stock: DMNY001D
- Manufacturer: Imeco
- Model: XLC-310
- Serial Number: 23348-1 LH
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
- Unit Nominal Tons (TR): 310
- Unit Ammonia Tons (TR): 219.8
Condenser Dimensions
- Top Length (Inches): 195
- Top Width (Inches): 83
- Top Height (Inches): 100
- Top Weight (LBS): 9255
- Bottom Length (Inches): 180
- Bottom Width (Inches): 43
- Bottom Height (Inches): 36
- Bottom Weight (LBS): 2175
Pump Details
- Pump Included? Yes
- Pump Recommended HP: 3
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 30
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 37
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1999