Imeco XLP-190 Condensador Evaporativo (190 Toneladas Nominales)

Imeco XLP-190 Condensador Evaporativo (190 Toneladas Nominales)

Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 190 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 134,8 TR*

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad):

Dimensiones superiores (por unidad): 10'2 L x 7'6 W x 6'2 H
Peso superior (por unidad): 9,982 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 10'2 L x 7'6 W x 7'6 H
Peso inferior (por unidad): 3327 LBS

Otras notas sobre la máquina: Las bobinas tienen una pequeña fuga. Se puede vender tal cual o arreglar/sellar antes del envío.

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ATZB14
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLP-190
  • Número de serie: 2844-1

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 190
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 134.8
  • Calificación de condición de la bobina superior: Repair Required - Pressure Leaking
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Repair Required - Pressure Leaking

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 122
  • Ancho superior (pulgadas): 90
  • Altura superior (pulgadas): 74
  • Peso superior (LBS): 9982
  • Longitud inferior (pulgadas): 122
  • Ancho inferior (pulgadas): 90
  • Altura inferior (pulgadas): 90
  • Peso inferior (LBS): 3327

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 122
  • Ancho (pulgadas): 90
  • Altura (pulgadas): 164
  • Peso libras): 13,309

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Coils have a small leak can sell as-is or fix/seal before shipping
Imeco XLP-190 Condensador Evaporativo (190 Toneladas Nominales)