Imeco XLP-L-565 Condensador Evaporativo (565 Toneladas Nominales, Motor 1-15 HP)
Número de unidades en paquete: 1 Toneladas nominales (total): 565 TR* Toneladas de amoníaco (total): 400,7 TR* CFM (total): 95400 CFM R-717 (amoníaco) o R22 (freón). Último funcionamiento con bomba de amoníaco Requisitos (por unidad): ¿Bomba de 5 HP, 600 GPM incluida? No, se puede comprar por separado Detalles del ventilador (por unidad): 3 ventiladores, 15 HP y 7,5 HP Dimensiones superiores (por unidad): 17'7 L x 10' W x 6'2 H Peso superior (por unidad): 16,030 LBS Dimensiones inferiores (por unidad): 17'7 de largo x 10' de ancho x 8'4 de alto Peso inferior (por unidad): 5,590 LBS *Toneladas en condiciones estándar: 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo Se puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Product Details
- Cantidad en stock: NMCC204
- Manufacturer: Imeco
- Model: XLP-L-565
- Serial Number: 6942-1LH
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
- Unit Nominal Tons (TR): 565
- Unit Ammonia Tons (TR): 400.7
- Unit CFM (CFM): 95400
Condenser Dimensions
- Top Length (Inches): 211
- Top Width (Inches): 120
- Top Height (Inches): 74
- Top Weight (LBS): 16030
- Bottom Length (Inches): 211
- Bottom Width (Inches): 120
- Bottom Height (Inches): 100
- Bottom Weight (LBS): 5590
Pump Details
- Pump Included? No
- Pump Recommended HP: 5
- Pump Recommended Gallons per Minute (GPM): 500
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 15
Dimensions:
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes