Imeco XLP-M-430 Condensador Evaporativo (430 Toneladas Nominales, Motor 1-10 HP)

Imeco XLP-M-430 Condensador Evaporativo (430 Toneladas Nominales, Motor 1-10 HP)

Año de fabricación: 1994
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 430 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 305 TR*

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Requisitos de la bomba (por unidad): 5 HP 350 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): Motores de ventilador de 10 HP y 5 HP. 460 V, 60 Hz, trifásico

Dimensiones superiores (por unidad): 16' L x 8' W x 6'8 H
Peso superior (por unidad): 15,090 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 16' L x 8' W x 8'4 H
Peso inferior (por unidad): 4800 LBS

Otras notas sobre la máquina: Las bobinas están oxidadas.

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ATZB11
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLP-M-430
  • Número de serie: 4723/1-LH, R-717

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 430
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 305
  • Calificación de condición de la bobina superior: Bronze - Scale Build Up- Rust Build Up
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Bronze - Scale Build Up- Rust Build Up

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 192
  • Ancho superior (pulgadas): 96
  • Altura superior (pulgadas): 80
  • Peso superior (LBS): 15090
  • Longitud inferior (pulgadas): 192
  • Ancho inferior (pulgadas): 96
  • Altura inferior (pulgadas): 100
  • Peso inferior (LBS): 4800

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 350

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 192
  • Ancho (pulgadas): 96
  • Altura (pulgadas): 180
  • Peso libras): 19,890

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1994
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Coils are rusty
Imeco XLP-M-430 Condensador Evaporativo (430 Toneladas Nominales, Motor 1-10 HP)