Condensador Evaporativo Imeco Serie XLP

Condensador Evaporativo Imeco Serie XLP

Condensador Evaporativo Imeco. Modelo: XLP-XL 805. Capacidades nominales: 805 toneladas con R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de bulbo húmedo y 580 toneladas con R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo. Presión máxima: 250 psi. (3) 62 pulgadas de diámetro. aficionados. Motor de ventilador eléctrico, 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 62/31 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor del ventilador: 15 CV, 460 V, 18,3 FLA. (1) Entrada, dimensiones: 1 pie 10 ½ pulg. de diámetro. Dimensiones aproximadas: 25 pies de ancho x 12 pies de largo x 15 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AANF547.22a
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLP XL 805
  • Número de serie: 1446-1 LH

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 580
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 580

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador Evaporativo Imeco Serie XLP