Condensador evaporativo serie Imeco / York XLP - 870 toneladas

Condensador evaporativo serie Imeco / York XLP - 870 toneladas

2002 Condensador Evaporativo Serie Imeco / York XLP. Modelo: XLP-XL870 RH. Capacidades nominales: 870 toneladas con R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de bulbo húmedo y 617 toneladas con R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo. Presión de diseño: 300 PSIG. (3) ventiladores de flujo axial de dos etapas: diámetro del ventilador: 5 pies 4 pulgadas de diámetro. Flujo de aire: 152.000 cfm. (2) Motores Baldor, 30 hp, 1760 rpm, 460 V, 36 amperios, 60 Hz, trifásicos. Motor Baldor: 15 hp, 1760 rpm, 460 V, 19,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Los condensadores evaporativos XLP son ideales para instalaciones abiertas y sin restricciones que no requieren capacidad de presión estática externa, niveles de sonido extra bajos o controles de presión de condensación que son más precisos que los proporcionados por el ciclo del ventilador. Las secciones del serpentín, la carcasa del ventilador y la bandeja se galvanizan en caliente después de la fabricación para brindar la protección más efectiva contra la corrosión. (1) entrada, dimensiones: 1 pie 11 pulg. de diámetro. Entradas: (2) tubería de 6 pulg., (1) tubería de 6 pulg., (2) MNPT de 2 ½ pulg., (2) FNPT de 1 pulg. Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. tubo, (2) ½ pulg. de diámetro. tubo, (1) 4 pulg. FNPT (drenaje), (1) 2 pulg. tubo de drenaje, (1) 1 pulg. de diámetro. orificio de drenaje, (1) 12 pulg. de diámetro. drenaje de piso. Dimensiones totales: 22 pies 6 pulgadas de largo x 12 pies de ancho x 15 pies 4 pulgadas de alto (ACN1227a)(BI).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RGMP285.100
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLP-XL870 RH
  • Número de serie: 33050/100

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo serie Imeco / York XLP - 870 toneladas