Impulsor Lightnin A510

Impulsor Lightnin A510

Impulsor Lightnin A510. Para ejes de 1-1/2 pulg. Chavetero de 3/8 pulg. Hojas: 5 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de largo. Recomendado para aplicaciones de flujo controlado de baja viscosidad. Mejora los resultados hasta un 40% frente a las turbinas de palas inclinadas convencionales. Dimensiones totales: 21 pulgadas de diámetro. x 2-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GTTT002
  • Fabricante: Lightnin

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Impulsor Lightnin A510
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Agitador de acero inoxidableAgitador de acero inoxidable
Not Specified Agitador de acero inoxidable

SMPP087B.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Mezclador con abrazadera Lightnin PAMezclador con abrazadera Lightnin PA
Lightnin Mezclador con abrazadera Lightnin PA

SPPP1408.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Mezclador de montaje en brida Lightnin 33C-25Mezclador de montaje en brida Lightnin 33C-25
Ahorrar 9%
Mezclador de montaje con brida Lightnin - 1,74 HPMezclador de montaje con brida Lightnin - 1,74 HP
Ahorrar 9%
Accionamiento agitador Lightnin - 15 HPLightnin Agitator Drive - 15 HP Lightnin
Ahorrar 9%
Mezclador de montaje en brida Lightnin 2LBS75YMMezclador de montaje en brida Lightnin 2LBS75YM
Ahorrar 9%
Motor Lightning-1/3 HPLightnin Motor-1/3 HP Lightnin
Lightnin Motor Lightning-1/3 HP

OI164.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transmisión mezcladora Lightnin 74-Q-5 - 5 HPTransmisión mezcladora Lightnin 74-Q-5 - 5 HP

Visto recientemente